HDゴミ袋 半透明

HDゴミ袋 半透明 - HEIKOHDゴミ袋 半透明 - HEIKOHDゴミ袋 半透明 - HEIKOHDゴミ袋 半透明 - HEIKOHDゴミ袋 半透明 - HEIKOHDゴミ袋 半透明 - HEIKO
(7件のレビュー)

一般的に使われている半透明のゴミ袋です。 本体に容量表記が入っています。

材質HDPE内容量1パック(10枚)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2338064720L20半透明0.014
140
97
107(税込)
当日出荷
お一人様 195点まで
2338065630L30半透明0.014
160
119
131(税込)
当日出荷
残り69点です
2338066545L01645半透明0.016
230
159
175(税込)
当日出荷
お一人様 32点まで
2338069270L0270半透明0.02
390
289
318(税込)
当日出荷
お一人様 37点まで
2338071790L0290半透明0.02
460
329
362(税込)
当日出荷
残り18点です
0990894945L025 厚口45半透明0.025
オープン
219
241(税込)
当日出荷
残り33点です
2338067445L0245半透明0.02
260
取扱い終了
2338068345L02545半透明0.025
310
取扱い終了
2338070870L0370半透明0.03
530
取扱い終了
2338072690L0390半透明0.03
640
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: ゴミ捨て時
建設業・工事業

価格が手ごろで、袋の厚みもしっかりしており、半透明の度合いも絶妙で使い勝手が良いです。日常使いにちょうどいい品質なので、今後もリピート購入したい商品です。

2025-09-16
用途: ゴミ出し用に使います。
PX-G FACTORY製造業

安価で丁度良い45Lサイズ。
半透明でもあり使いやすいです。

対象商品 : 23380647
2022-02-25
用途: ごみ箱の容器のなか、清掃用具として使う。

最初は失敗でいたが、やや大きいメが、公共のごみ捨ての中に入れるのに都合が良い。

2021-03-28
用途: 植木のメンテナンス
卸売・小売業

しっかりしていて、破れれにくいので使いやすいです!半透明なので中身が見えにくいので嬉しいです。

対象商品 : 23380656
2020-05-12
用途: シュレッダーのゴミ箱
製造業

現在使用しているシュレッダーにピッタリで良かったです

対象商品 : 23380647
2018-03-05
用途: お客様の粗品
サービス業

他にあまり売られておらず、又、売っていてもモノタロウさんが安いので重宝させて頂いてます。

1が参考にしています
2022-10-31
用途: 手洗い場でペーパータオルのゴミ用

表示は20Lだが、使っている20Lサイズのゴミ箱に合わない。横幅が足りず、小さすぎる。前に買っていた20L用(取り扱い中止)はぴったりだったのに。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。メーカーに申し伝え、今後の品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする