曜日別特売

LDゴミ袋

LDゴミ袋 - SWANLDゴミ袋 - SWANLDゴミ袋 - SWANLDゴミ袋 - SWANLDゴミ袋 - SWANLDゴミ袋 - SWANLDゴミ袋 - SWANLDゴミ袋 - SWAN
(1件のレビュー)

JIS規格内の厚みを保ちながら、価格対抗商品としてノーブランドで既製品化したゴミ袋です。商品名の厚み表示後の「E」は「エコノミー」を意味しています。

材質L-LDPE入数(枚)10内容量1パック(10枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23380762025E 45L 黒450.02510
280
199
219(税込)
当日出荷
23380778025E 45L 青450.02510
280
199
219(税込)
3日以内出荷
返品不可
23380796035E 70L 黒700.03510
520
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
23380814045E 90L 黒900.04510
850
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
2338078703E 45L 黒450.0310
320
取扱い終了
返品不可
23380805035E 70L 青700.03510
480
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23380762
2023-10-23
用途: 毛布のダニ対策に

中に毛布を入れて縛り、夏場の炎天下の日向に置いておくとダニがかなり死滅します。
夏場の車内だと更に効果があるそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする