曜日別特売

EFハンド

EFハンド - HEIKOEFハンド - HEIKOEFハンド - HEIKOEFハンド - HEIKOEFハンド - HEIKO

乳白のレジ袋です。 ハンガータイプ

材質HDPE乳白原反乳白内容量1パック(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マチ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23380893Sロング60(×2)1900.012Sロング430
330
319
351(税込)
当日出荷
残り2点です
23380918Lロング67.5(×2)2550.014Lロング530
570
499
549(税込)
当日出荷
残り9点です
23380902Mロング62.5(×2)2150.012Mロング480
420
399
439(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする