東日興産(TN)
ゴムパット
(2件のレビュー)
内容量
1枚
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
色
タイプ
ナット径
代表車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23219367
TN101-250
250
黒
2本ナット止めタイプ
Φ12
PC20MR-3
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
23219376
TN101-300
300
黒
2本ナット止めタイプ
Φ12
PC30MR-3
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
23219385
TN135-350K
350
黒
4本ナット止めタイプ
Φ12
PC40MR-3
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
23219394
TN135-350YR
350(オフセット)
黒
4本ナット止めタイプ
Φ12
VIO40-1/2
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
23219403
TN135-400
400
黒
4本ナット止めタイプ
Φ12
PC40/50
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
23219412
TN135-400YR
400(オフセット)
黒
4本ナット止めタイプ
Φ12
PC40FR-2
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
23219428
TN135-450
450
黒
4本ナット止めタイプ
Φ12
SH60/SH75U-1.2
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
23219437
TN154-450LP
450
黒
4本ナット止めタイプ
Φ14
PC75UU
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
23219446
TN154-450YR
450(オフセット)
黒
4本ナット止めタイプ
Φ14
VIO70
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
23219455
TN171-500LP
500
黒
4本ナット止めタイプ
Φ16
ZX120
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
23219464
TN175-500LP
500
黒
4本ナット止めタイプ
Φ16
PC138US-1
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
23219473
TN190-600
600
黒
4本ナット止めタイプ
Φ20
PC200-7/8
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
23219482
TN101-300G
300
灰
2本ナット止めタイプ
Φ12
HX64B
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
23219498
TN135-400G
400
灰
4本ナット止めタイプ
Φ12
SR12/HFZ90D
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
23219507
TN154-450G
450
灰
4本ナット止めタイプ
Φ14
HX180
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
23219516
TN171-500G
500
灰
4本ナット止めタイプ
Φ16
HX220
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
23219534
HK101-250
250
黒
片側引っ掛けタイプ
Φ12
PC20MR-3
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
23219543
HK101-300
300
黒
片側引っ掛けタイプ
Φ12
PC30MR-3
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
23219552
HK135-400
400
黒
片側引っ掛けタイプ
Φ12
PC40/50
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
23219577
HK171-500
500
黒
片側引っ掛けタイプ
Φ16
ZX120
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
23219586
HK175-500
500
黒
片側引っ掛けタイプ
Φ16
PC138US-1
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
23219595
HK190-600
600
黒
片側引っ掛けタイプ
Φ20
PC200-7/8
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
23219525
TN175-500G
500
灰
4本ナット止めタイプ
Φ16
SR18A/21A
オープン
取扱い終了
23219568
HK145-450
450
黒
片側引っ掛けタイプ
Φ14
PC75UU
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください