曜日別特売

厚底サイドメッシュウェッジサンダル

厚底サイドメッシュウェッジサンダル - 山一厚底サイドメッシュウェッジサンダル - 山一厚底サイドメッシュウェッジサンダル - 山一厚底サイドメッシュウェッジサンダル - 山一
(1件のレビュー)

スポーティーだけど可愛いスラリと脚長効果の厚底サボサンダル。
フットベットで足にやさしいふんわりインソール。
フィンガーバー、土踏まず、かかとの3ヶ所にもクッションを使い歩行時の衝撃を和らげます。
サイドのメッシュ素材で通気性を高め不快なムレを防ぎます。

材質(アッパー)PU、ポリエステル材質(ソール)TR底標準質量(g/片足)230(Mサイズ)足幅3E材質(インソール)PUヒール(mm)55内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23219778MYI51WHSホワイトS(21.5~22cm)21.5~22
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
23219787MYI51WHMホワイトM(22.5~23cm)22.5~23
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
23219796MYI51WHLホワイトL(23.5~24cm)23.5~24
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
23219805MYI51WHLLホワイトLL(24.5~25cm)24.5~25
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
23219814MYI51PKSピンクS(21.5~22cm)21.5~22
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
23219823MYI51PKMピンクM(22.5~23cm)22.5~23
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
23219832MYI51PKLピンクL(23.5~24cm)23.5~24
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
23219848MYI51PKLLピンクLL(24.5~25cm)24.5~25
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
23219857MYI51BLSブルーS(21.5~22cm)21.5~22
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
23219866MYI51BLMブルーM(22.5~23cm)22.5~23
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
23219875MYI51BLLブルーL(23.5~24cm)23.5~24
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
23219884MYI51BLLLブルーLL(24.5~25cm)24.5~25
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23219796
2022-10-23
用途: ステンドグラス制作
その他業種

足の指先までガードでき、脱ぎ履きしやすく適度なヒールがあるので疲れにくいです。リピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする