消臭クロスサンダル

消臭クロスサンダル - 山一消臭クロスサンダル - 山一消臭クロスサンダル - 山一消臭クロスサンダル - 山一消臭クロスサンダル - 山一消臭クロスサンダル - 山一消臭クロスサンダル - 山一
(2件のレビュー)

定番のクロスサンダルに蝶をあしらいエレガントな装いに!
中底には消臭繊維の「MOFF」を使い、足の不快なニオイを消臭してくれます。
そして衝撃吸収低反発、アーチケアクッションでソフトでサラリとした履き心地を足元からサポートします。

材質(アッパー)PVC材質(ソール)EVA標準質量(g/片足)175(Mサイズ)足幅3E材質(インソール)PVCヒール(mm)35内容量1足
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23220015MYI7602WHSホワイトS(21.5~22cm)21.5~22
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
23220024MYI7602WHMホワイトM(22.5~23cm)22.5~23
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
23220033MYI7602WHLホワイトL(23.5~24cm)23.5~24
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
23220042MYI7602WHLLホワイトLL(24.5~25cm)24.5~25
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
23220058MYI7602PKSピンクS(21.5~22cm)21.5~22
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
23220067MYI7602PKMピンクM(22.5~23cm)22.5~23
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
23220076MYI7602PKLピンクL(23.5~24cm)23.5~24
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
23220085MYI7602PKLLピンクLL(24.5~25cm)24.5~25
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
23220094MYI7602BLSブルーS(21.5~22cm)21.5~22
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
23220103MYI7602BLMブルーM(22.5~23cm)22.5~23
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
23220112MYI7602BLLブルーL(23.5~24cm)23.5~24
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
23220128MYI7602BLLLブルーLL(24.5~25cm)24.5~25
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
23220137MYI7602BKSブラックS(21.5~22cm)21.5~22
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
23220146MYI7602BKMブラックM(22.5~23cm)22.5~23
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
23220155MYI7602BKLブラックL(23.5~24cm)23.5~24
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
23220164MYI7602BKLLブラックLL(24.5~25cm)24.5~25
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23220164
2021-01-20
用途: 事務作業時

初めは幅が狭いと感じましたが、履いているうちに足になじみ、今はとても履きやすいです。
靴裏は少し硬く、滑りそうな感じがします。もう少しクッション性があると立ち仕事にも良いと思います。

対象商品 : 23220067
2016-07-30
用途: 介護現場
iwakami自動車工業

かかと部分がもう少しクッションが効いていれば良いなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする