抗菌キルティング2バンドサンダル

抗菌キルティング2バンドサンダル - 山一抗菌キルティング2バンドサンダル - 山一抗菌キルティング2バンドサンダル - 山一抗菌キルティング2バンドサンダル - 山一抗菌キルティング2バンドサンダル - 山一抗菌キルティング2バンドサンダル - 山一抗菌キルティング2バンドサンダル - 山一抗菌キルティング2バンドサンダル - 山一

人気のキルティング生地のサンダル。
中敷に抗カビ・抗菌生地を使用しているので、水虫菌や黄色ブドウ球菌の発生を抑制し、防臭効果もあります。
衝撃吸収低反発、アーチケアクッションで疲れにくく甲高調整可能で、甲高の方や幅広の方にもぴったりです。

材質(アッパー)PVC材質(ソール)EVA標準質量(g/片足)170(Mサイズ)足幅3E材質(インソール)PVCヒール(mm)35内容量1足
全16種類を絞り込む
サイズ
サイズ(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23220338MYI7609WHSホワイトS(21.5~22cm)21.5~22
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
23220347MYI7609WHMホワイトM(22.5~23cm)22.5~23
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
23220356MYI7609WHLホワイトL(23.5~24cm)23.5~24
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
23220365MYI7609WHLLホワイトLL(24.5~25cm)24.5~25
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
23220374MYI7609PKSピンクS(21.5~22cm)21.5~22
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
23220383MYI7609PKMピンクM(22.5~23cm)22.5~23
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
23220392MYI7609PKLピンクL(23.5~24cm)23.5~24
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
23220408MYI7609PKLLピンクLL(24.5~25cm)24.5~25
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
23220417MYI7609BLSブルーS(21.5~22cm)21.5~22
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
23220426MYI7609BLMブルーM(22.5~23cm)22.5~23
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
23220435MYI7609BLLブルーL(23.5~24cm)23.5~24
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
23220444MYI7609BLLLブルーLL(24.5~25cm)24.5~25
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
23220453MYI7609BKSブラックS(21.5~22cm)21.5~22
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
23220462MYI7609BKMブラックM(22.5~23cm)22.5~23
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
23220478MYI7609BKLブラックL(23.5~24cm)23.5~24
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
23220487MYI7609BKLLブラックLL(24.5~25cm)24.5~25
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする