厚底ウエッジデザインミュール

厚底ウエッジデザインミュール - 山一厚底ウエッジデザインミュール - 山一厚底ウエッジデザインミュール - 山一厚底ウエッジデザインミュール - 山一厚底ウエッジデザインミュール - 山一

光沢のある生地にシックで上品なデザイン。
シンプルでオフィス履きはもちろんちょっとしたおでかけにも大人気。
厚底のくびれウエッジソールで美脚効果抜群。
中敷きのクッションが足の疲れを軽減。
甲裏にフェルト生地を使用しているので、ソフトで柔らかな履き心地。

ブラック材質(アッパー)合皮材質(ソール)ウレタン標準質量(g/片足)190(Mサイズ)足幅3E相当材質(インソール)PUヒール(mm)65内容量1足
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23220812MYI610BKSS(22~22.5cm)22~22.5
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
23220828MYI610BKMM(23~23.5cm)23~23.5
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
23220837MYI610BKLL(24~24.5cm)24~24.5
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする