曜日別特売

メンズ消臭サンダル

メンズ消臭サンダル - 山一メンズ消臭サンダル - 山一メンズ消臭サンダル - 山一メンズ消臭サンダル - 山一
(1件のレビュー)

中底に消臭繊維の「MOFF」を使い、足の不快なニオイを消臭してくれます。
アーチケアクッションで疲れにくい設計です。

ブラック材質(アッパー)PU材質(ソール)ウレタン標準質量(g/片足)230(Mサイズ)足幅3E材質(インソール)PVCヒール(mm)35内容量1足
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23220846MYIS538BKMM(25~25.5cm)25~25.5
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
23220855MYIS538BKLL(26~26.5cm)26~26.5
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
23220864MYIS538BKLLLL(27~27.5cm)27~27.5
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23220855
2021-12-15
用途: 休憩時
飲食業

いろいろなサンダルを試しておりますが、履き心地がよく、私の足にはぴったりでした。
他のサンダルは、大きすぎたり、つま先の部分があたって違和感があったり、足裏のゴツゴツがあわなかったりとしましたが、これが一番しっくりします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする