曜日別特売

カルテホルダーA4 シングル

カルテホルダーA4 シングル - ハピラカルテホルダーA4 シングル - ハピラ
(3件のレビュー)

カルテ・伝票などをはさんで簡単に整理・収納できる。

サイズA4材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.2タイプシングルポケットタイプ寸法(縦×横)(mm)315×230アズワン品番8-8750-01ポケットポケットありグリーン購入法適合見出し紙寸法(mm)108×18内容量1袋(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23220934KH50
3,000
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23220934
2024-06-14
用途: 電子カルテを導入して紙書類の保管に
医療・福祉・介護関連業

電子カルテでも出てくる紙書類の保存に利用しています。コスパが良いと思っています。

対象商品 : 23220934
2020-01-24
用途: 事務仕事

顧客リスト管理に使っています。
満足ですが、もっとタブ部分に紙を入れやすくなればいいな。

1が参考にしています
対象商品 : 23220934
2020-06-11
用途: 治療院のカルテ
医療・福祉・介護関連業

耐久性もありそうで長持ちしてくれたらと思います。また購入しても良いなと考えてます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする