曜日別特売

カルテホルダーA4 ダブル

カルテホルダーA4 ダブル - ハピラカルテホルダーA4 ダブル - ハピラ
(5件のレビュー)

カルテ・伝票などをはさんで簡単に整理・収納できる。

サイズA4仕様カード用スリット付(左右2ヶ所)材質ポリプロピレンタイプ見開きWポケットタイプ最大開き(mm)460寸法(縦×横)(mm)315×230シート厚さ(mm)0.2マチ(mm)最大20アズワン品番8-8750-02グリーン購入法適合見出し紙寸法(mm)108×18内容量1袋(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23220943KHW50
4,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23220943
2025-02-08
用途: カルテ管理
医療・福祉・介護関連業

しっかりしていて最高です!引き続き使わせていただきます。

対象商品 : 23220943
2023-07-20
用途: カルテ・書類整理
教育・研究機関

厚さも普通のクリアファイルほどあり、両側にはさめて、大変可視性に優れている。
カードホルダー(2箇所)にカードだけでなく、申し送りのメモも入れられるので便利。

対象商品 : 23220943
2020-03-23
用途: 患畜のカルテを入れておく
農場さくら 動物診療室農・林・水産業

リピートです。長いものは3年近く使用していますが破損したことがありません。品質が良いと思います。

対象商品 : 23220943
2019-01-17
用途: 書類の整理
医療・福祉・介護関連業

他とくらべてもかなり安いと思います。コスパは最高です。

対象商品 : 23220943
2018-09-25
用途: カルテを入れる
サービス業

すぐ届いて、今まで使っていたものと同じだったので、使い勝手を気にせず使えている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする