曜日別特売

カルテホルダーB5 シングル

カルテホルダーB5 シングル - ハピラカルテホルダーB5 シングル - ハピラ
(1件のレビュー)

カルテ・伝票などをはさんで簡単に整理・収納できる。

サイズB5材質ポリプロピレン寸法(縦×横)(mm)280×210シート厚さ(mm)0.2グリーン購入法適合見出し紙寸法(mm)108×18内容量1袋(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23220952KHB50
2,650
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23220952
2022-08-29
用途: カルテの整理整頓のため、購入。
医療・福祉・介護関連業

歯科医院ではB5のカルテを扱うことが多いので、ちょうどよいサイズ感だと思います。
シングルポケットですが、お薬手帳のコピーや紹介状など挟む分に問題はありません。
厚みがなくカルテ棚の容積をカルテホルダーで圧迫しないのが、シングルタイプの良いところだと思います。

MonotaROからの回答

お届け時に不備がございましたら、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする