曜日別特売

カルテホルダーB5 ダブル

カルテホルダーB5 ダブル - ハピラカルテホルダーB5 ダブル - ハピラ
(3件のレビュー)

カルテ・伝票などをはさんで簡単に整理・収納できる。

サイズB5仕様カード用スリット付(左右2ヶ所)材質ポリプロピレン最大開き(mm)420寸法(縦×横)(mm)280×210シート厚さ(mm)0.2マチ(mm)最大20アズワン品番65-0373-09グリーン購入法適合見出し紙寸法(mm)108×18内容量1袋(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23220968KHWB50
3,650
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-11
用途: 新患の登録
医療・福祉・介護関連業

このホルダーを横向きにしてキャビネットに入れると、名前の部分がちょうど良く飛び出るので、視認性に優れています。紙カルテだけの運用よりも楽になりました。

対象商品 : 23220968
2024-02-02
用途: 書類の整理
教育・研究機関

程よい厚みがあってしっかりしています。
両面のポケットで書類を分類して入れられて、上部にインデックスもついていてとても良いです。

対象商品 : 23220968
2023-05-16
用途: カルテの整理
医療・福祉・介護関連業

カルテ整理に使っていますが、とても役立ちます。カルテの保管に便利です。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする