ハピラ
カルテホルダーB5 歯科用
カルテ・伝票などをはさんで簡単に整理・収納できる。
サイズ
B5
材質
ポリプロピレン
最大開き(mm)
375
寸法(縦×横)(mm)
305×187.5
シート厚さ(mm)
0.2
グリーン購入法
適合
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23221004
KHDB5
¥
2,750
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください