曜日別特売

カルテホルダーA4 シングル タテ型

カルテホルダーA4 シングル タテ型 - ハピラカルテホルダーA4 シングル タテ型 - ハピラカルテホルダーA4 シングル タテ型 - ハピラ
(1件のレビュー)

カルテ・伝票などをはさんで簡単に整理・収納できる。

サイズA4材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.2クリア寸法(縦×横)(mm)310×230アズワン品番65-0373-10インデックスありグリーン購入法適合見出し紙寸法(mm)108×18内容量1袋(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23221013KHT50
3,000
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23221013
2019-08-22
用途: 事務
サービス業

資料をまとめたりと使い勝手が良くて助かっています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする