カルテホルダーA4 ダブル タテ型

カルテホルダーA4 ダブル タテ型 - ハピラカルテホルダーA4 ダブル タテ型 - ハピラ

カルテ・伝票などをはさんで簡単に整理・収納できる。

サイズA4仕様カード用スリット付(左右2ヶ所)、ファスナースリットピッチ:80mm材質ポリプロピレン最大開き(mm)460寸法(縦×横)(mm)310×230シート厚さ(mm)0.2マチ(mm)最大10アズワン品番65-0373-11グリーン購入法適合見出し紙寸法(mm)108×18内容量1袋(50枚)
注意
※ファスナー金具は付属致しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23221022KHTW50
4,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする