ハピラ
カルテホルダーA4 シングル マチ付センターインデックス
カルテ・伝票などをはさんで簡単に整理・収納できる。
サイズ
A4
材質
ポリプロピレン
寸法(縦×横)(mm)
308×225
シート厚さ(mm)
0.2
マチ(mm)
10
グリーン購入法
適合
見出し紙寸法(mm)
108×16
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23221038
KHA4SM
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください