ハピラ
カルテホルダーA4 ダブル ポケットマチ厚大収納
カルテ・伝票などをはさんで簡単に整理・収納できる。
サイズ
A4
仕様
カード用スリット付(左右2ヶ所)、ファスナー用スリット(2ヶ所)
材質
ポリプロピレン
最大開き(mm)
470
寸法(縦×横)(mm)
315×235
シート厚さ(mm)
0.2
マチ(mm)
最大20
グリーン購入法
適合
見出し紙寸法(mm)
108×18
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23221065
KHP50
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください