曜日別特売

カルテホルダーA4 ダブル センターインデックス

カルテホルダーA4 ダブル センターインデックス - ハピラカルテホルダーA4 ダブル センターインデックス - ハピラ

カルテ・伝票などをはさんで簡単に整理・収納できる。

サイズA4仕様カード用スリット付(左右2ヶ所)、ファスナー用スリット(2ヶ所)材質ポリプロピレン最大開き(mm)460寸法(縦×横)(mm)310×230シート厚さ(mm)0.2マチ(mm)最大20グリーン購入法適合見出し紙寸法(mm)108×16内容量1袋(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23221074KHA4WI
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする