曜日別特売

おくすり当番 マチなし

おくすり当番 マチなし - ハピラおくすり当番 マチなし - ハピラ
(1件のレビュー)

マチなしタイプの簡易式お薬週間カレンダー。
1週間分のお薬を区分けして整理できるので飲み忘れが防げます。
吊り下げられるヒモ付。名前が書きこめるインデックス付。

仕様1週間分材質PVC寸法(mm)640×410ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)85×60内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23221117MEOT02
2,040
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23221117
2024-03-21
用途: 普段の生活
その他業種

とてもわかりやすく、さっぱりしてて、安くて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする