ツールキット

ツールキット - DOPPELGANGER

アクセサリー感覚で持ち歩くことができる、「魅せる」自転車用ツールキット。
アルマイトカラーが鮮やかな、スタイリッシュな外観を持つコンパクトツールキット。
付属のカラビナを使って、ベルトループやバッグにアクセサリー感覚で付けることができます。
「 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm」の6 種類の六角レンチと「+」「-」ドライバーが内蔵されており、自転車のブレーキや変速機のメンテナンスはもちろん、自転車以外にも様々な作業に使うことができます。
本体は分解/組立が容易で、用途や好みに応じて内蔵するツールの配置を変更したり、ツール数を通常の「8」から「4」に減らし、全体をさらに薄くコンパクトにすることも可能です。

材質フレーム:アルミニウム、ツール:スチール質量(g)74寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×21×60内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23227742DA009TKオレンジ
2,800
取扱い終了
返品不可
23227758DA010TKブラック
2,800
取扱い終了
返品不可
23227767DA012TKブルー
2,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする