HEIKO
デラックス白無地箱
タオル1本用 サックストレート式 10枚入り
色
白無地
タイプ
フタ:-、身:キャストボール(裏ネズ)310g/m
2
質量(g/枚)
25
サイズ(mm)
内寸法 124×222×22
メーカー商品コード
006804000
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23386667
H-1
¥
600
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください