HEIKO
デラックス白無地箱
タオル2本用 組立式 10枚入り 中枠フィルム付き
色
白無地
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
質量(g/枚)
サイズ(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23386676
H-2
フタ:カード紙+プレスコート(裏白)310g/m
2
、身:コートボール(裏ネズ)310g/m
2
80
内寸法 155×265×22
006804710
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23386685
DH-2
フタ:カード紙+プレスコート(裏白)310g/m
2
、身:コートボール(裏白)310g/m
2
88
内寸法 155×265×30
006820000
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください