HEIKO
デラックス白無地箱
タオル3本用 組立式 10枚入り 中枠フィルム付き
色
白無地
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
質量(g/枚)
サイズ(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23386694
H-3
フタ:カード紙+プレスコート(裏白)310g/m
2
、身:コートボール(裏ネズ)310g/m
2
100
内寸法 190×290×25
006805910
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
23386703
DH-3
フタ:カード紙+プレスコート(裏白)310g/m
2
、身:コートボール(裏白)310g/m
2
126
内寸法 185×290×37
006820500
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください