HEIKO
デラックス白無地箱
バスタオル・シーツ用 組立式 10枚入り 中枠フィルム付き
色
白無地
タイプ
フタ:カード紙+プレスコート(裏白)400g/m
2
、身:コートボール(裏ネズ)350g/m
2
質量(g/枚)
222
サイズ(mm)
内寸法 262×363×40
メーカー商品コード
006811510
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23386798
H-21
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください