HEIKO
デラックス白無地箱
バスタオル・シーツ用 ワンタッチ式 10枚入り 中枠フィルム付き
色
白無地
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
質量(g/枚)
サイズ(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23386807
DH-21N
フタ:カード紙+プレスコート(裏白)400g/m
2
、身:コートボール(裏白)400g/m
2
218
内寸法 265×365×50
006821501
¥
5,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23386834
H-31N
フタ:コートボール+プレスコート(裏ネズ)400g/m
2
、身:コートボール(裏ネズ)400g/m
2
242
内寸法 282×400×54
006817901
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください