HEIKO
デラックス白無地箱
バスタオル・タオルケット・シーツ用 ワンタッチ式 10枚入り 中枠フィルム付き
色
白無地
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
質量(g/枚)
サイズ(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23386877
H-34N
フタ:コートボール+プレスコート(裏ネズ)450g/m
2
、身:コートボール(裏ネズ)450g/m
2
374
内寸法 310×460×70
006817401
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23386825
H-24N
フタ:カード紙+プレスコート(裏白)350g/m
2
、身:コートボール(裏ネズ)350g/m
2
318
内寸法 350×450×50
006812001
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください