HEIKO
デラックス白無地箱
商品券用 組立式 10枚入り 台紙付き
色
白無地
質量(g/枚)
-
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
サイズ(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23386895
G-1
フタ:キャストボール(裏白)270g/m
2
、身:コートボール(裏ネズ)270g/m
2
内寸法 93×185×12
006815300
¥
800
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
23386913
G-3N
フタ:カード紙+プレスコート(裏白)275g/m
2
、身:コートボール(裏ネズ)270g/m
2
内寸法 79×162×12
006815303
¥
750
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください