HEIKO
デラックス白無地箱
ハンカチ用 組立式 10枚入り 台紙付き
色
白無地
タイプ
フタ:キャストボール(裏白)310g/m
2
、身:コートボール(裏ネズ)310g/m
2
質量(g/枚)
55
サイズ(mm)
内寸法 140×210×15
メーカー商品コード
006815400
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23386904
G-2
¥
1,050
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください