HEIKO
デラックス白無地箱
組立式 10枚入り 中枠付き
色
白無地
タイプ
フタ:カード紙+プレスコート(裏白)310g/m
2
、身:コートボール(裏ネズ)310g/m
2
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g/枚)
サイズ(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23386938
S-1
34
内寸法 125×150×13
006823000
¥
850
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23386947
S-2
44
内寸法 129×205×13
006823100
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
23386956
S-3
59
内寸法 150×242×13
006823200
¥
1,150
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください