HEIKO
デラックス白無地箱
ハンカチ用 組立式 10枚入り 中枠付き
色
白無地
タイプ
フタ:カード紙+プレスコート(裏白)310g/m
2
、身:コートボール(裏ネズ)310g/m
2
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g/枚)
サイズ(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23386965
S-2F深
57
内寸法 129×205×20
006823400
¥
1,250
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
23386974
S-3F深
70
内寸法 150×242×20
006823500
¥
1,350
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください