デラックス白無地箱

デラックス白無地箱 - HEIKOデラックス白無地箱 - HEIKOデラックス白無地箱 - HEIKOデラックス白無地箱 - HEIKOデラックス白無地箱 - HEIKOデラックス白無地箱 - HEIKOデラックス白無地箱 - HEIKOデラックス白無地箱 - HEIKO
(7件のレビュー)

アクセサリー用 組立式 10枚入り

白無地タイプフタ:キャストボール(裏白)350g/m2、身:コートボール(裏ネズ)310g/m2内容量1パック(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g/枚)
サイズ(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23387008A-117内寸法 50×50×30006814700
850
629
692(税込)
当日出荷
23387017A-226内寸法 67×85×30006814800
950
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23387017
2020-08-12
用途: 商品の梱包用
卸売・小売業

組み立てるとしっかりした小箱になります。
光沢があるためか価格よりも良く見えるようで、お客様からも好評です。

対象商品 : 23387008
2020-02-10
用途: 販売時の箱に。
卸売・小売業

組み立て後の画像がなかったので少し不安でしたが、上下同じくらいの箱で被せて使うタイプでした。
小さい箱が欲しかったので安くて良かったです。
説明書きと箱の形が少し違うため、組み手方に少し悩みましたが、キレイな箱です。フタになる方の箱がツヤツヤしています。
希望は、あと1cm位高さが低いと郵送の箱にも入って良いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 23387008
2020-04-11
用途: ジュエリー梱包

厚さ3cm以内の制限がある郵送等だと厳しいですが その縛りが無い宅配等には丈夫さ 見た目ともにきれいなので使用しています。

2020-04-01
用途: アクセサリーの箱
卸売・小売業

箱の裏側はグレーだが、折りたたむと裏のグレーが見えなくなるようになっている。また箱の蓋はラミネートされたような光沢があり、高級感があります。価格、品質共に満足です。
1点だけ難点はA-1のサイズは箱が小さい割には複雑なつくりなので、折りにくいです。

対象商品 : 23387017
2020-07-31
用途: 商品箱

組み立ても簡単・価格面でも満足してます
また購入したいです

対象商品 : 23387017
2018-09-21
用途: ブローチを入れプレゼントに
サービス業

しっかりしていてコンパクトなブローチを入れてプレゼントにぴったりです

対象商品 : 23387008
2019-01-21
用途: 帯留入れに
その他業種

ちょうどよいサイズでした。
厚さが半分のものがあると尚良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする