HEIKO
デラックス白無地箱
(1件のレビュー)
ネクタイ用 組立式 10枚入り 中枠付き
色
白無地
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
質量(g/枚)
サイズ(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23387035
N-2
フタ:キャストボール(裏白)310g/m
2
、身:コートボール(裏ネズ)310g/m
2
64
内寸法 87×340×20
006801400
¥
1,250
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
23387044
N-3
フタ:キャストボール(裏白)350g/m
2
、身:コートボール(裏ネズ)310g/m
2
72
内寸法 108×350×20
006801500
¥
1,400
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください