曜日別特売

デラックス白無地箱

デラックス白無地箱 - HEIKOデラックス白無地箱 - HEIKOデラックス白無地箱 - HEIKOデラックス白無地箱 - HEIKOデラックス白無地箱 - HEIKOデラックス白無地箱 - HEIKOデラックス白無地箱 - HEIKOデラックス白無地箱 - HEIKO
(1件のレビュー)

組立式 10枚入り 中枠付き

白無地内容量1パック(10枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
タイプ
質量(g/枚)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23387053K-1内寸法 102×257×18フタ:カード紙+プレスコート(裏白)310g/m2、身:コートボール(裏ネズ)310g/m268006802900
1,350
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
23387062K-2内寸法 153×260×24フタ:コートボール+プレスコート(裏ネズ)310g/m2、身:コートボール(裏ネズ)310g/m281006803000
1,400
979
1,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
23387078K-3内寸法 175×260×24フタ:コートボール+プレスコート(裏ネズ)310g/m2、身:コートボール(裏ネズ)310g/m293006803100
1,450
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23387078
2019-02-22
用途: クリックポストでの発送に使ってます。
サービス業

厚手のボール紙なので、ばらけそうな商品でもしっかり3cm厚に抑えてくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする