曜日別特売

ダンボール箱 ワンタッチ式

ダンボール箱 ワンタッチ式 - HEIKOダンボール箱 ワンタッチ式 - HEIKOダンボール箱 ワンタッチ式 - HEIKOダンボール箱 ワンタッチ式 - HEIKOダンボール箱 ワンタッチ式 - HEIKOダンボール箱 ワンタッチ式 - HEIKOダンボール箱 ワンタッチ式 - HEIKOダンボール箱 ワンタッチ式 - HEIKO
(2件のレビュー)

箱を広げると自動で底が組み上がるワンタッチ式です。テープ不要で作業性アップ!

材質段ボール形状B(タトウ式(ヤッコ型))クラフトタイプシングル入数(枚)20内容量1パック(20枚)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
底面サイズ
フルート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23387902A5用-16060サイズ56.4226×166×172220×160×160A5B
4,200
2,798
3,078(税込)
当日出荷
23387918B5用-10560サイズ58.9276×196×117270×190×105B5B
4,400
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
23387927B5用-29080サイズ77.4276×196×302270×190×290B5B
6,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
23387936A4用-6580サイズ60.4306×221×77300×215×65A4B
4,800
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
23387945A4用-22080サイズ77.4316×226×232310×220×220A4B
6,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
23387954A4用-380100サイズ95.4326×236×392320×230×380A4B
8,200
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
23387963B4用-11080サイズ77.4381×271×122375×265×110B4B
6,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
23387972B4用-310100サイズ97.4381×271×322375×265×310B4B
9,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
23387988A3用-190100サイズ97.4446×326×202440×320×190A3B
9,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥650~/税込¥715~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300~/税込¥1,430~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23387902
2022-09-15
用途: 商品の発送用
有限会社グレース・キャメリア

化粧品やシャンプー類の発送に使用しています。
シャンプーだと3本を横に並べてピッタリ収まります。
底面A5ですが、高さがあり、宅配60サイズなのも助かっています。
最近、こちらは別途送料が掛かるようになったのが残念ですが(笑)
それでも、とても重宝していて有難いです☆

対象商品 : 23387918
2020-05-14
用途: 商品の梱包
TAKUSASANO卸売・小売業

今まで使っていた
クロネコボックス60と同じサイズで、コスパも半額以下。
組み立てもワンタッチで重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする