ギフトボックス ピロー型

ギフトボックス ピロー型 HEIKO ギフトボックス ピロー型 HEIKO ギフトボックス ピロー型 HEIKO ギフトボックス ピロー型 HEIKO ギフトボックス ピロー型 HEIKO ギフトボックス ピロー型 HEIKO ギフトボックス ピロー型 HEIKO ギフトボックス ピロー型 HEIKO
(4件のレビュー)

無地の枕(ピロー)型ギフトボックスです。 10枚入り。

タイプ特殊カード310g/m2 内容量1パック(10枚)
お気に入りに追加
17件中 1~17件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AX-2 銀(N) 23389433
AX-2 銀(N) 23389433
23389433 AX-2 銀(N) 内寸法 75×80×25 銀(N) 6.8 006899912
480
359
395 (税込)
当日出荷
AX-3 銀(N) 23389442
AX-3 銀(N) 23389442
23389442 AX-3 銀(N) 内寸法 60×75×25 銀(N) 5.5 006899914
460
319
351 (税込)
当日出荷
AX-6 銀(N) 23389467
AX-6 銀(N) 23389467
23389467 AX-6 銀(N) 内寸法 115×140×30 銀(N) 18 006899920
920
659
725 (税込)
当日出荷
AX-7 銀(N) 23389476
AX-7 銀(N) 23389476
23389476 AX-7 銀(N) 内寸法 135×200×50 銀(N) 29 006899922
1,550
1,198
1,318 (税込)
当日出荷
AX-10 銀(N) 23389494
AX-10 銀(N) 23389494
23389494 AX-10 銀(N) 内寸法 75×115×30 銀(N) 9.4 006899926
620
439
483 (税込)
当日出荷
AX-13 銀(N) 23389503
AX-13 銀(N) 23389503
23389503 AX-13 銀(N) 内寸法 250×270×60 銀(N) 63 006899930
2,000
1,598
1,758 (税込)
10日以内出荷

返品不可
AX-20 銀(N) 23389512
AX-20 銀(N) 23389512
23389512 AX-20 銀(N) 内寸法 270×320×70(25) 銀(N) 87 006899932
2,600
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
23389537 AX-2 金(N) 内寸法 75×80×25 金(N) 6.8 006899913
440
 
 
取扱い終了

返品不可
23389546 AX-3 金(N) 内寸法 60×75×25 金(N) 5.5 006899915
420
 
 
取扱い終了

返品不可
23389555 AX-5 金(N) 内寸法 80×95×33 金(N) 8.8 006899919
600
 
 
取扱い終了
23389564 AX-6 金(N) 内寸法 115×140×30 金(N) 18 006899921
840
 
 
取扱い終了

返品不可
23389573 AX-7 金(N) 内寸法 135×200×50 金(N) 29 006899923
1,440
 
 
取扱い終了

返品不可
23389598 AX-10 金(N) 内寸法 75×115×30 金(N) 9.4 006899927
570
 
 
取扱い終了

返品不可
23389607 AX-13 金(N) 内寸法 250×270×60 金(N) 63 006899931
1,800
 
 
取扱い終了

返品不可
23389616 AX-20 金(N) 内寸法 270×320×70(25) 金(N) 87 006899933
2,400
 
 
取扱い終了

返品不可
23389625 AX-30 金(N) 内寸法 340×380×70(40) 金(N) 128 006899935
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
23389528 AX-30 銀(N) 内寸法 340×380×70(40) 銀(N) 128 006899934
3,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
23389467
2023-01-29
用途:
ラッピング
有限会社レケット 様 (卸売・小売業)

大変しっかりしていて素敵です。
価格がもう少し安いと良いと嬉しいです。

対象商品:
23389467
2022-07-27
用途:
ギフト配送
サービス業

革小物の商品配送に使用しましたが、ピッタリサイズでした。
サイズもカラーも複数あったので、好みのものが選べました。

対象商品:
23389442
2020-05-29
用途:
制作した作品の発送時

いつも利用させて頂いております。
組み立ても簡単で使いやすいケースです。

対象商品:
23389442
2020-04-11
用途:
ジュエリー梱包

艶消しの銀色なので華美ではなくシックで落ち着いた印象です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする