曜日別特売

ニュータックインボックス

ニュータックインボックス - HEIKOニュータックインボックス - HEIKOニュータックインボックス - HEIKOニュータックインボックス - HEIKOニュータックインボックス - HEIKOニュータックインボックス - HEIKOニュータックインボックス - HEIKO
(3件のレビュー)

上部に透明フィルムを貼った窓が付いているため、中身が見えます。
上のフタで開け閉めするため、入れ出しが容易です。
窓枠サイズ:35×25mm 10枚入り

白無地タイプキャストコートボール(裏白)315g/m2内容量1パック(10枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g/枚)
サイズ(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23389975SS13内寸法 80×60×38006897910
950719
599
アウトレット
659(税込)
当日出荷
残り9点です
23389984S-2012内寸法 105×80×20006898010
1,000769
769
846(税込)
3日以内出荷
返品不可
23389993S15内寸法 105×80×38006898110
1,150879
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
23390002M20内寸法 130×100×38006898210
1,4001,098
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
23390018L-2020内寸法 160×120×20006899310
1,6001,298
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
23390027L25内寸法 160×120×40006898310
1,7001,398
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
23390036LL35内寸法 190×140×38006899410
2,1001,698
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
233899663S7内寸法 60×40×38006897810
600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23389975
2020-01-12
用途: 持ち帰りのアクセサリー入れ
アトリエ オーカーサ製造業

大きさがぴったりなのでリピートしています。
窓空きなのでお客様からの豹変も良いです。光沢のある白色というのも気に入っている点です。
ずっとリピートしておいてほしいです。

対象商品 : 23390018
2019-08-08
用途: アイシングクッキーの持ち帰り用
お菓子教室Epiphanie~エピファニー~

アイシングクッキーの教室で生徒様のお持ち帰り用によく使います。クッキー4~5枚入れるのに丁度よく、中身も見えるので楽しいです。
ただ、蓋の差し込み部分がスムーズに入らなく、いつも折れたり入れるのを諦めてテープで留めたりしています。ここがスムーズに差し込めれば完璧です。

対象商品 : 23389984
2017-11-15
用途: クッキー入れ
サービス業

クッキーが二枚はいるサイズで、クッキーを入れるには高さも丁度よく、かさばりません。また注文させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする