きもの文庫

きもの文庫 - キンセイ
(5件のレビュー)

着物等を入れる。

適合サイズ着物タイプ台紙・内張りなし内容量1パック(10枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23392206金菊 L 83cm金菊360×830
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
23392127カセン L 83cmカセン360×830
オープン
取扱い終了
23392154小紋 L 83cm小紋360×830
オープン
取扱い終了
返品不可
特別運賃
23392172ききょう L 83cmききょう360×830
オープン
取扱い終了
返品不可
23392224雲竜波柄 L87cm雲竜波柄360×870
オープン
取扱い終了
23392258京の薫り L 87cm京の薫り360×870
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23392154
2022-08-18
用途: 保管
その他業種

身長163cm。
830mmは若干小さかった。次回は870mmのほうにします。
品質はまあまあ良い

1が参考にしています
対象商品 : 23392154
2021-07-10
用途: 着物の保管
その他業種

これまで使ったことがあるたとう紙と違い、小紋柄がかわいらしく、保管作業が楽しくできました。リボン紐も外れることなく確りと作られています。

対象商品 : 23392127
2019-11-18
用途: 着物をしまうのに
その他業種

着物をしまうのに、とても安く手に入ったので助かりました。

対象商品 : 23392206
2019-08-19
用途: 着物保存。
その他業種

ロングサイズにすれば良かったかとちょっと後悔しています。中の着物をくるむ薄紙が欲しいと思いました。

対象商品 : 23392127
2019-03-03
用途: 着物の収納
その他業種

たとう紙は時々交換した方が良い、たとう紙が汚れていると着物に汚れが移ると呉服店の人に言われ注文しました。
呉服店で販売しているものと遜色ない商品でした。
価格が安くてお買い得です。助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする