HEIKO
ハイソフトロープ
溶着してあるので切り口がほぐれず仕上がりがきれいです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23407773
S
1巻(200g)
3.5
70
PP
白
200
¥
600
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23407782
M
1巻(260g)
5
80
PP
白
260
¥
850
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41629886
S
1巻(200g×5セット)
3.5
70
PP
白
200
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください