HEIKO
徳用PPナワ
従来品と同じ1000m巻きですが、直径約24cmとコンパクトでかさばりません
直径(Φcm)
約24
メーカー商品コード
1000115
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23407798
徳用
1巻(1.5kg)
100
1000
PP
白
1500
シュリンク包装
¥
2,150
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
53324943
徳用
1箱(1.5kg×5巻)
100
1000
PP
白
1500
シュリンク包装
¥
10,750
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください