HEIKO
紙紐
クラフト紙を原料とした紐です。新聞紙を結束したままリサイクルできます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23407904
30号 白
1巻(220g)
3
50
クラフト紙
白
220
¥
650
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
23407913
30号 茶
1巻(220g)
3
50
クラフト紙
茶
220
¥
600
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
41629859
30号 白
1巻(220g×10セット)
3
50
クラフト紙
白
220
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください