曜日別特売

テープカッター台 No.4

テープカッター台 No.4 - HEIKOテープカッター台 No.4 - HEIKOテープカッター台 No.4 - HEIKOテープカッター台 No.4 - HEIKO
(6件のレビュー)

一般的なセロテープカッター台です。重量1.3kg安定感に優れています。

寸法(mm)85×210×100内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23408622ブルーブルー
1,000
699
769(税込)
当日出荷
23408647ブラックブラック
1,000
699
769(税込)
当日出荷
23408656レッドレッド
1,000
699
769(税込)
当日出荷
23408638イエローイエロー
800
取扱い終了
23408665グリーングリーン
800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23408656
2023-09-14
用途: 廃棄電池の+ー絶縁用
卸売・小売業

重量があってセロハンテープを引っ張り出すときに動かないので使い勝手が良いです。

対象商品 : 23408622
2023-04-13
用途: 事務
自動車・二輪車・自転車関連業

適度に重量も有りなので大変使いやすいです。値段も安いのでコスパも良し。

対象商品 : 23408647
2023-04-13
用途: ラッピング
サービス業

とてもしっかりして重さもあり、良かったです。ありがとうございました。

対象商品 : 23408622
2020-10-04
用途: テープカッターとして使用
卸売・小売業

中の重りに砂が入っています。
ところが、裏蓋の止めが甘くて、砂が漏れてきました。
現在は、ガムテープで底の部分を貼って使っています。
もう少し、きちんと裏蓋を止めてほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 23408665
2019-10-08
用途: テープカッター

こういう物は目方が軽いと動いてイライラします。これは大丈夫です。

対象商品 : 23408622
2018-05-03
用途: テープのカッター台として使用。
卸売・小売業

適度な重量があって、扱いやすいです。
色も何色かあって、テープを数種類使ってるので、
色分けできて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする