曜日別特売

黒無地カード

黒無地カード - シモジマ
(2件のレビュー)

プライスカードやメッセージとしてご使用いただけます。黒い紙に書けるペンをご使用下さい。

タイプ色ボード紙260g/m2紙厚(mm)約0.28
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23410878SS1パック(50枚)40×65007221501
330
取扱い終了
23410905クモ1パック(30枚)63×88007221531
400
取扱い終了
23410923ホシ1パック(30枚)82×92007221551
400
取扱い終了
返品不可
23410914ハート1パック(30枚)84×95007221541
400
取扱い終了
返品不可
23410932バクハツ1パック(30枚)96×105007221561
400
取扱い終了
返品不可
23410887B51パック(15枚)182×257007221511
600
取扱い終了
返品不可
23410896A41パック(15枚)210×297007221521
850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23410878
2024-02-09
用途: POP
サービス業

複数回購入しておりますが、直近2回ほど商品の寸法が記載サイズと異なっています。
40×65mmとありますが、40×60mmのものが届き こちらのカード専用に作ったラベルのサイズ変更を余儀なくされ困っております。

1が参考にしています
対象商品 : 23410878
2022-04-30
用途: 商品値札
バク卸売・小売業

もう少し大きくてもいいかな。紙の厚さももう少し厚いの欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする