タックラベル

タックラベル - HEIKO
(2件のレビュー)

透明の丸いシールです。 厚手の50ミクロンです。

タイプ透明ネーマー径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード007073020内容量1パック(588片)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23413732No.226
350
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23413732
2022-10-05
用途: パッケージの封印シール
株式会社ミラクリングループサービス業

思ったより小さかった。
商品自体はOK!
18mmの丸いのが欲しい。

対象商品 : 23413732
2020-09-13
用途: 工作 ハンドクラフト
その他業種

この大きさの物が欲しくて探しておりました。
クリアなので、ラベルのカバーに使っています。
(エーワン「手書きもプリントもできるラベル」9mmにピッタリの大きさでした)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする