曜日別特売

タックラベル 星型

タックラベル 星型 - HEIKOタックラベル 星型 - HEIKOタックラベル 星型 - HEIKOタックラベル 星型 - HEIKOタックラベル 星型 - HEIKOタックラベル 星型 - HEIKOタックラベル 星型 - HEIKOタックラベル 星型 - HEIKO
(1件のレビュー)

メタリック調の星形シールです。 ワンポイントに。

全21種類を絞り込む
寸法(mm)
タイプ
内容量
21種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
メーカー商品コード
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23413784No.2831パック(45片)00707307612×13艶金ホイル紙
220
169
186(税込)
当日出荷
23413793No.2841パック(45片)00707307712×13艶銀ホイル紙
220
169
186(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
23413802No.2851パック(45片)00707307812×13艶銀ホイル紙
220
169
186(税込)
当日出荷
23413854No.2881パック(28片)00707308117×18艶金ホイル紙
220
169
186(税込)
当日出荷
23413863No.2891パック(28片)00707308217×18艶銀ホイル紙
220
169
186(税込)
当日出荷
23413872No.2901パック(28片)00707308317×18艶銀ホイル紙
220
169
186(税込)
当日出荷
23413915No.3301パック(18片)00707312323×25艶金ホイル紙
220
169
186(税込)
当日出荷
23413924No.3311パック(18片)00707312423×25艶銀ホイル紙
220
169
186(税込)
当日出荷
23413933No.3321パック(18片)00707312523×25艶銀ホイル紙
220
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
23413766No.3551パック(112片)0070731487.5×8mm艶金ホイル紙
200
取扱い終了
23413775No.3601パック(112片)0070731537.5×8艶銀ホイル紙
200
取扱い終了
23413818No.2861パック(45片)00707307912×13艶銀ホイル紙
200
取扱い終了
23413827No.2871パック(45片)00707308012×13艶銀ホイル紙
200
取扱い終了
23413836No.3201パック(45片)00707311312×13艶銀ホイル紙
200
取扱い終了
23413845No.3231パック(45片)-12×13艶銀ホイル紙
120
取扱い終了
23413888No.2911パック(28片)00707308417×18艶銀ホイル紙
200
取扱い終了
23413897No.2921パック(28片)00707308517×18艶銀ホイル紙
200
取扱い終了
23413906No.3251パック(28片)00707311817×18艶銀ホイル紙
200
取扱い終了
返品不可
23413942No.3331パック(18片)00707312623×25艶銀ホイル紙
200
取扱い終了
23413958No.3341パック(18片)00707312723×25艶銀ホイル紙
200
取扱い終了
23413967No.3351パック(18片)00707312823×25艶銀ホイル紙
200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23413854
2019-06-11
用途: 七夕の教材
教育・研究機関

最近シンプルなシール類の販売が少ないので、シンプルな形状で教材として使いやすいです。色もしっかりとしていて良い色です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする