アレスタ 水切りラック2段

アレスタ 水切りラック2段 - パール金属アレスタ 水切りラック2段 - パール金属アレスタ 水切りラック2段 - パール金属アレスタ 水切りラック2段 - パール金属
(1件のレビュー)

水が流れるトレー

材質本体・まな板受け:鉄(エポキシ樹脂塗装)、トレー・水切りポケット:ポリプロピレン耐熱温度80度)、チェーン:ステンレス鋼、保護キャップ:塩化ビニル段数2段高さ(mm)390耐荷重(kg)(上段)2、(下段)3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23229133HB-1857390290
4,500
3,198
3,518(税込)
当日出荷
23229142HB-1858395210
3,800
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23229133
2018-03-18
用途: 家庭用
サービス業

作りもしっかりしていて重い物を乗せても安心できますね。色もアイボリーでキッキンに馴染みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする