ストリックスデザイン
袋入チュッチュストロー
普段使いやホームパーティーに!
飲みやすいフレキシブルタイプ!
色
ビビットカラー3色(レッド、ブルー、イエロー)
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
160
直径(Φmm)
4
耐熱温度(℃)
90
外装
あり
入数(個)
12000
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
フレックスストロー
内容量
1ケース(60本×200袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23228923
MA-292
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください