ストリックスデザイン
袋入りカフェストロー
いまや定番となったコンビニカフェをおうちでも楽しめるように、ブラウンカラーのストローを新発売!
1本づつエレガントなダマスク柄袋で個包装しています。
飲みやすいフレキシブルタイプです。
色
ブラウン
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
210
直径(Φmm)
6
耐熱温度(℃)
90
外装
あり
入数(個)
15000
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
フレックスストロー
内容量
1ケース(50本×300袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23228932
SD-015
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください