曜日別特売

フロントハブ HB-RS400

フロントハブ HB-RS400 - SHIMANO(シマノ)フロントハブ HB-RS400 - SHIMANO(シマノ)フロントハブ HB-RS400 - SHIMANO(シマノ)フロントハブ HB-RS400 - SHIMANO(シマノ)
(2件のレビュー)

優れた耐久性
スムーズな回転 調整可能なベアリングシステム(カップ&コーン)

スポーク数32H寸法(mm)(OLD)100軸長(mm)108、(QR)133内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23231678EHBRS400BLブラック
3,847
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
23231687EHBRS400BSシルバー
3,847
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
7308630921904010ブラック
3,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
7308631821904011シルバー
3,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
730863092190401023231678EHBRS400BL21904010 フロントハブ HB-RS400 SHIMANO(シマノ) 23231678フロントハブ HB-RS400SHIMANO(シマノ)1個
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
730863182190401123231687EHBRS400BS21904011 フロントハブ HB-RS400 SHIMANO(シマノ) 23231687フロントハブ HB-RS400SHIMANO(シマノ)1個
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-04-24
用途: フロントハブ交換
製造業

ビアンキクロスのフロントハブ交換用に購入しました。サイズも同じだったため、スポークも交換せずに済みました。

対象商品 : 23231687
2017-04-05
用途: 手組みホイールに使っています。
セピード卸売・小売業

105,アルテグラばかり使っていましたがアマチュアレベルではこれで充分です。150gと結構重いので練習用、ロングライド用に良いと思います。価格が安い分良いタイヤを張込みます。28hも扱ってほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする