曜日別特売

リアフリーハブ FH-RS400

リアフリーハブ FH-RS400 - SHIMANO(シマノ)リアフリーハブ FH-RS400 - SHIMANO(シマノ)リアフリーハブ FH-RS400 - SHIMANO(シマノ)リアフリーハブ FH-RS400 - SHIMANO(シマノ)
(2件のレビュー)

優れた耐久性
スムーズな回転 調整可能なベアリングシステム(カップ&コーン)

仕様(適合リアスピード)10/11スピードタイプリムブレーキスポーク数32H寸法(mm)(OLD)130軸長(mm)141、(QR)163内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23231696EFHRS400BYALブラック
5,952
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
23231705EFHRS400BYASシルバー
5,952
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
7308632721904002ブラック
5,489
取扱い終了
返品不可
代替品有
7308633621904003シルバー
5,489
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
730863272190400223231696EFHRS400BYAL21904002 リアフリーハブ FH-RS400 SHIMANO(シマノ) 23231696リアフリーハブ FH-RS400SHIMANO(シマノ)1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
730863362190400323231705EFHRS400BYAS21904003 リアフリーハブ FH-RS400 SHIMANO(シマノ) 23231705リアフリーハブ FH-RS400SHIMANO(シマノ)1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23231696
2017-05-20
用途: ホイール作成の為
セピード卸売・小売業

28hの取り扱いをお願い致します。製品に関しては回転性能、メンテナンスに関しても満足しています。フリー部分も鉄なのでスプロケットの食い込みがなく上位製品と比較しても差異は感じないと思います。不満なところは重量です。もう少し軽かったらと思うのですが価格の事を考えると納得しないといけませんね。

1が参考にしています
対象商品 : 23231705
2017-04-05
用途: 手組みホイールに最適
セピード卸売・小売業

重さについては少し残念ですが、性能は十分納得出来ます。上位の105,アルテグラを使っていましたがティアグラクラスで十分。ハブが安価な分タイヤをアップグレードします。28hの取り扱いをしてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする